※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)4 首下長(mm)4 トラスコ品番718-4245 注文コード68769718 品番CLRS2015-01-040
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はシャンク径・首下長・トラスコ品番など187種類から選べます 他の種類を見る

〜40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。

仕様外径1.5×CR0.1×有効長4×刃長1.5×全長50×シャンク径4 トラスコ品番718-4245 刃数【ZEFP】2 シャンク径(Φmm)4 首下長(mm)4 コーナー半径Re(mm)0.1 テーパーシャンク規格11° 切削径(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする