R-56 簡易ポータブルトイレ サンコー 68769742 R-56 簡易ポータブルトイレ サンコー 68769742 R-56 簡易ポータブルトイレ サンコー 68769742 R-56 簡易ポータブルトイレ サンコー 68769742

簡易ポータブルトイレ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68769742 品番R-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
材質便座・本体・補強板:ポリプロピレン、ゴムキャップ:エラストマー、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン 質量(g)2270 寸法(cm)34×32×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする