C-AP丸カップ 身

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 直径(Φmm)101 注文コード68769776 品番101-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

APET製品で、高い透明性のある丸カップです。様々な用途にお使え頂けます。

商品タイプ本体 高さ(mm)55 直径(Φmm)101 材質A-PET 容量(mL)260 耐熱温度(℃)60 アズワン品番64-1213-22 メーカー商品コード136051
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68769785
2026-02-04
用途:
テイクアウトのドレッシング入れとして
Cafe Karanos 様 (飲食業)

丈夫で透明度が高く、専用のフタがカチッとはまってこぼれないので重宝しています。

対象商品:
68769776
2026-02-26
用途:
デザート用
Kuroshiba Chiffon 様 (卸売・小売業)

サイズは丁度良い。ただ温度が高いと変形するので、60℃まで下げてから入れないといけないのが残念。

2025-06-10
用途:
観葉植物の苗の育成
サービス業

園芸で植物を栽培するのに腰水栽培するのに使っています。
いろんなサイズがあって、植木鉢にあわせやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
68769794
2025-06-29
用途:
惣菜、デザート
卸売・小売業

クリアでしっかりしています。ふたの締まりも良いです。

対象商品:
68769776
2024-10-11
用途:
ちょっとしたおかずなんかを入れてます
飲食業

少しやわいかなと思うけどまぁちょっとお裾分けなんかをする時にはいいかなと思います

対象商品:
68769803
2022-04-22
用途:
植物の栽培
飲食業

とても良かったです。土を詰めて栽培を行いました。使い捨て出来るので簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
68769776
2021-12-13
用途:
デザートセット
momofuku(百福) 様 (飲食業)

コスパがよく、すごく使いやすかった。
次回も購入したい商品。

対象商品:
74039114
2021-11-01
用途:
ゼリーなど冷菓作成

サイズ感が丁度よい。
蓋を閉めるときに、空気が抜けるように閉めるとしっかりします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする