150-850TS C-AP丸カップ TS身 中央化学 本体 68769812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-AP丸カップ TS身

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード68769812 品番150-850TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

APET製品で、高い透明性のある丸カップです。様々な用途にお使え頂けます。

商品タイプ本体 高さ(mm)80 直径(Φmm)149 材質A-PET 容量(mL)850 耐熱温度(℃)60 メーカー商品コード107797
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68769812 150-850TS 52138285 150-850TS C-AP丸カップ TS身 中央化学 C-AP丸カップ TS身 中央化学 1袋(50枚) 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52138285
2022-06-20
用途:
簡易植木鉢
その他業種

ベランダでハーブ栽培をしていますが小さいプランターで芽を出した頃のハーブを一本ずつ植え替えるのに使用しています。
育ちもいい感じ。

対象商品:
52138285
2021-06-18
用途:
爬虫類の販売
卸売・小売業

レオパのヤング/アダルトサイズの販売に良いサイズだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする