CFカップ 身

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 68769934 品番 85-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。

耐熱温度(℃)80 材質CF 容量(mL)180 直径(Φmm)82 高さ(mm)59 アズワン品番64-1213-48 メーカー商品コード51888 電子レンジ× 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68769943
2024-06-28
用途:
ランチミーティングで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

昼食をはさむ会議などでお弁当と一緒にお味噌汁を用意するので
とても重宝しています。
サイズもコンパクトで収納場所も最小限でいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68769943
2024-03-20
用途:
うな重のテイクアウト用の汁用
飲食業

会社様で召し上がる時
などにこのカップを付けると喜ばれます。
大きさもよく衛生的です

対象商品:
68769934
2023-11-17
用途:
汁物を入れる
カラ・カムイ 様 (飲食業)

お味噌汁や煮物など温かいお惣菜を入れて使っています。
85-180はちょっとしたお惣菜に、95-270はお味噌汁などの
汁系のお惣菜を入れるのにちょうどいい大きさです。

2人が参考にしています
対象商品:
68769943
2022-12-16
用途:
カフェ・味噌汁のテイクアウト用
飲食業

味噌汁を入れるのに使っています。熱いものを入れても手に熱さが伝わらないので、使いやすいです。

対象商品:
64331935
2022-09-09
用途:
食事ようの使い捨て容器として使用
医療・福祉・介護関連業

新型コロナの感染対策で、高齢者用の使い捨て食器として使いました。
和え物の小鉢にサイズもちょうど良く、小さい割に素材もそれほど弱く
なくて重宝しました。

対象商品:
68769943
2022-11-01
用途:
食事の提供時に使用
医療・福祉・介護関連業

重量、質感等を総合的に考えて満足がいくディスポ製品です。ただ、届くのがとても遅かった。

1人が参考にしています
対象商品:
68769943
2021-11-19
用途:
レストランのお持ち帰り用
建設業・工事業

蓋とセットで使用しています。
スープやお惣菜にちょうど良いです。
以前注文していたところより安く購入できて助かっています。

対象商品:
68769943
2022-01-15
用途:
味噌汁やカレー等のテイクアウト時
珈琲館磯 様 (飲食業)

とても丈夫で使いやすいです。横に倒れても、汁漏れなどありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする