中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 丼・重
CFランチBOX 身
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
68770004
品番
2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
深型の弁当容器です。 おでんなどにも適しています。
商品タイプ
本体
材質
CF
高さ(mm)
131
短辺(mm)
131
長辺(mm)
189
メーカー商品コード
138628
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。