DX薬味皿(朱厚)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード68770704 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質HIPS・TPS 高さ(mm)13 短辺(mm)56 長辺(mm)76 アズワン品番64-1213-84 メーカー商品コード71514
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
試食用トレー

イベント開催時の、試食用トレーとして使用しています。大きさ・軽さと扱いやすいので重宝します。

2025-01-05
用途:
出張先のビジネスホテルでの寿司弁当を食べる時

昨年はビジネスホテルでの宿泊が多く,居酒屋に行くお金もないのでスーパーマーケットから購入した握り寿司などを夕食として食べる機会が多かったため,来年以降も続くことから醤油漬け皿として購入しました。使い捨ての皿として便利に使用しています。

対象商品:
68770704
2021-12-21
用途:
作りを食べる時の醤油皿やお菓子の小分けなど
製造業

食卓に置いてます。作りを食べる時の醤油皿としてちょうどいい大きさ、深さです。使い捨てで便利です。また、飴やこんぺいとうみたいな小さい菓子やチョコレート菓子をみんなで分けて食べるときなんかにも使ってます。とにかく使い捨てで、値段も手頃で、気に入りました。

対象商品:
68770704
2019-09-07
用途:
試食販売
その他業種

200入りの多い中100枚なので無駄なく使えて便利
近くで売っていないので助かります

1人が参考にしています
対象商品:
68770704
2021-06-19
用途:
焼き鳥の味噌
やきとり中宿 様 (飲食業)

薄さがメリットでもあるのですが、薄いので取り分けづらい。

対象商品:
68770704
2020-01-28
用途:
食品入れ

プラマークなどの文字や記号などが容器の底についていない物が欲しくて探していたところ、
こちらの商品を見付けて購入しましたが、実物は掲載の商品画像と違い、しっかりエンボスでいろいろと入っていました。
現物を手に取って買い物できないネット通販において、こういうことがあると残念でなりません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品画像の掲載に関しまして修正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする