中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 刺身・鮮魚容器
みやま 本体 筆千代
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
68771158
品番
20-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刺身トレーです。
材質
PSP
柄
筆千代-BK
メーカー商品コード
34728
寸法(mm)
198×124×124
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。