リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用トレー
GSトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
長辺(mm)
148
注文コード
68771447
品番
GS-15-13F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長辺・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
精肉・鮮魚用等ロースタック
高さ(mm)
30
長辺(mm)
148
短辺(mm)
128
材質
PSP・PSP/ラミ
色
白
メーカー商品コード
FGPL060
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。