※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPLFC-T8-20-3J 真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68771459 VPLFC-T8-20-3J 真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68771459

真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)ホルダ:20 適合チューブ外径(Φmm)3 仕様スプリング荷重:標準荷重 注文コード68771459 品番VPLFC-T8-20-3J
参考基準価格(税別)¥10,131 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はストローク・適合チューブ外径・仕様など210種類から選べます 他の種類を見る

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。
ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。

仕様スプリング荷重:標準荷重 ストローク(mm)ホルダ:20 適合チューブ外径(Φmm)3 記号パッド接続記号:T8 RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状ワンタッチ継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする