E300 エコフルーツ リスパック 68771763

エコフルーツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100枚)長辺(mm)171注文コード68771763品番E300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルーツトレー。いちご、ぶどうなどに最適です。

高さ(mm)45長辺(mm)171短辺(mm)117材質PLAメーカー商品コードFAST180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64907834
2024-09-05
用途: ぶどうの販売

ぶどうの販売に購入しました。大きさもちょうどよかったです。

対象商品 : 68771754
2022-10-03
用途: 製造現場で使用する

果物や野菜トレーの空きパックが、まとめて購入できます。材質も程よい硬度の為、使いやすいです。他の通販サイトでは、単価が高い為、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする