※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)ホルダ:15
適合チューブ外径(Φmm)3
仕様スプリング荷重:低荷重(標準荷重の1/4)
注文コード68771845
品番VPLFC-T8-15-3J-SF1/4
参考基準価格(税別)¥10,131
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
この商品はストローク・適合チューブ外径・仕様など210種類から選べます
他の種類を見る
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。
ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。