※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPHEW-T40-3B 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ) 68772229 VPHEW-T40-3B 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ) 68772229

真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質金属:標準 注文コード68772229 品番VPHEW-T40-3B
参考基準価格(税別)¥792 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は材質など57種類から選べます 他の種類を見る

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質金属:標準 ストローク(mm)ホルダ:5 記号パッド接続記号:T40 適合チューブ内径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状バーブ継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする