MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500mL×22本) 注文コード 68772237 品番 -
参考基準価格(税別)¥152,240 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。
MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。
燃料300LにT本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。
・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。
・DPFの保護と燃焼力アップ!
・燃費が格段に良くなります。
・洗浄性能が優れています。
・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)
【用法・用量】
種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。
小型:燃料60L〜100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加
中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加
大型:燃料100L〜200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加
大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加

用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR) 使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
注意
※燃料フィルターを必ず交換した後に、MR.WASH DPFクリーナーをご使用ください。
※ディーゼル燃料専用です。その他の燃料車両には使用しないでください。
※規定量以上に注入しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
ディーゼル車のメンテナンス

明らかに燃費が改善するので良かったです。商品には遅効性の商品の為走行後100Kmから効果が出ますと書いて有ったが私は15Km程で効果が出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする