AFF WARE
AFF WAREの 南京錠・鍵
AFF WAREの チェーン錠/ワイヤー錠
ダイヤル錠 ワイヤー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68772350
品番
AFF-WKBD005-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質
亜鉛合金
色
ブラック
質量(g)
56
寸法(幅W×高さH)(mm)
33×13×89
ワイヤー径(Φmm)
3
ロック
3ダイヤル式
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や解錠できなくなるおそれがあります。