TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の チェストタイプ
ツールセット TSX950
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(86点組)
注文コード
68772357
品番
TSX950
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥178,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
工具セット 自動車整備用
モノタロウ
¥
29,980
¥
32,978
税込
セット商品数
86
差込角(mm)
9.5・12.7
トラスコ品番
327-1404
セット内容
ソケット(6角) 3S-08、10、11、12、13、14ディープソケット(6角) 3S-08L、10L、12L、13L、14Lソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32、36ヘキサゴンソケット 4H-05、06、08、10、12、14、17ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4T形ハンドル TH3270エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)エクステンションバー 320(75mm),321(150mm),407(250mm)ボールジョイント BJ30ボールジョイント BJ40アダプター 58(9.5凹×12.7凸)アダプター 68(12.7凹×9.5凸)スパナ DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-0810、1012、1113、1417モンキレンチ(目盛付) MW-300ショートモンキレンチ MWS-24コンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gミニカッター MCH-200セーフティプライヤ SWP-250壊ねじプライヤ BNP-175パワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100、150パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003割柄ドライバー YMD-150コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)アルミパイプレンチ APW300(300mm)平タガネ FC165(19×165mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールチェスト BX230
質量(kg)
22.5
ケース色
レッド
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302