ダイヤル錠 ワイヤー式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68772359 品番 AFF-WKBD005-SL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。

材質亜鉛合金 シルバー 質量(g)56 寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89 ワイヤー径(Φmm)3 ロック3ダイヤル式
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や解錠できなくなるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする