TSX950SV ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772366 TSX950SV ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772366 TSX950SV ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772366 TSX950SV ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772366 TSX950SV ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772366

ツールセット TSX950

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(86点組) ケース色シルバー 注文コード68772366 品番TSX950SV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥178,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はケース色など3種類から選べます 他の種類を見る

産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。

セット商品数86 差込角(mm)9.5・12.7 トラスコ品番337-8390 セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、11、12、13、14ディープソケット(6角) 3S-08L、10L、12L、13L、14Lソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32、36ヘキサゴンソケット 4H-05、06、08、10、12、14、17ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4T形ハンドル TH3270エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)エクステンションバー 320(75mm),321(150mm),407(250mm)ボールジョイント BJ30ボールジョイント BJ40アダプター 58(9.5凹×12.7凸)アダプター 68(12.7凹×9.5凸)スパナ DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-0810、1012、1113、1417モンキレンチ(目盛付) MW-300ショートモンキレンチ MWS-24コンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gミニカッター MCH-200セーフティプライヤ SWP-250壊ねじプライヤ BNP-175パワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100、150パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003割柄ドライバー YMD-150コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)アルミパイプレンチ APW300(300mm)平タガネ FC165(19×165mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールチェスト BX230SV 質量(kg)22.5 ケース色シルバー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする