ツールセット TSS450

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(62点組) 注文コード 68772402 品番 TSS450BK
参考基準価格(税別)¥160,500 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。

セット商品数62 差込角(mm)12.7 トラスコ品番337-8357 セット内容ソケット(12角) 4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ユニバーサルジョイント UJ40ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2427ラチェットめがねレンチ RM-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24モンキレンチ(目盛付) MW-300ショートモンキレンチ MWS-24コンビネーションプライヤ CP-200SGセーフティプライヤ SWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gミニカッター MCH-200壊ねじプライヤ BNP-175パワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100、150パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003割柄ドライバー YMD-150ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)ツールチェスト BX230BK 質量(kg)21.1 ケース色ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする