ツールセット TSH4509

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(53点組) 注文コード 68772427 品番 TSH4509SV
参考基準価格(税別)¥107,520 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。

セット商品数53 差込角(mm)12.7 トラスコ品番359-6745 セット内容ソケット(6角) 4S-10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、27、30ヘキサゴンソケット 4H-05、06、08、10、12、14、17ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)コンビネーションスパナ CS-07、08、10、12、13、14、17、19、22、24モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100、150パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールチェスト BX230SV 質量(kg)17.7 ケース色シルバー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:371

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする