TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の チェストタイプ
ツールセット TSH4509
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(53点組)
注文コード
68772436
品番
TSH4509BK
参考基準価格(税別)
¥107,520
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数
53
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
359-6737
セット内容
ソケット(6角) 4S-10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、27、30ヘキサゴンソケット 4H-05、06、08、10、12、14、17ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)コンビネーションスパナ CS-07、08、10、12、13、14、17、19、22、24モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100、150パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールチェスト BX230BK
質量(kg)
17.7
ケース色
ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302