ツールセット TSA350

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(72点組) ケース色レッド 注文コード68772445 品番TSA350
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥140,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はケース色など3種類から選べます 他の種類を見る

自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。

セット商品数72 差込角(mm)9.5 トラスコ品番327-1455 セット内容ソケット(6角) 3S-5.5、06、07、08、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24ディープソケット(6角) 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー EX30-050(50mm),305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ロングめがねレンチ M45-0810、1012、1113、1214、1417、1618、1719、1921、2224コンビネーションスパナ CS-08、10、12、13、14、17モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGセーフティプライヤ SWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gステンレススクレーパー SSC-30パワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2,PSD-M2割柄ドライバー YMD-150ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110ツールチェスト BX230 質量(kg)18 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする