ツールセット TSA450

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(58点組) 注文コード 68772497 品番 TSA450BK
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥132,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。

セット商品数58 差込角(mm)12.7 トラスコ品番337-8331 セット内容ソケット(6角) 4S-10、12、13、14、17、19、21、22、24、27プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ボールジョイント BJ40ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1012、1113、1214、1417、1618、1719、1921、2224コンビネーションスパナ CS-08、10、12、13、14、17モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGセーフティプライヤ SWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gステンレススクレーパー SSC-30パワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2、M2割柄ドライバー YMD-150ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110ツールチェスト BX230BK 質量(kg)18.3 ケース色ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする