ツールセット BX230仕様 TSS452

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(37点組) 注文コード 68772542 品番 TSS452SV
参考基準価格(税別)¥91,050 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。

セット商品数37 差込角(mm)12.7 セット内容ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)ロングめがねレンチ(45° M45-1113、1417、1921、2224スパナ DS-1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100、150パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ロングボールポイントL形レンチセット BL700(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06)ツールチェスト BX230SV 質量(kg)16.0 ケース色シルバー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする