セット商品数37
差込角(mm)12.7
セット内容ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)ロングめがねレンチ(45° M45-1113、1417、1921、2224スパナ DS-1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100、150パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ロングボールポイントL形レンチセット BL700(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06)ツールチェスト BX230BK
質量(kg)16.0
ケース色ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302