ツールセット TSH330

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(54点組) 注文コード 68772585 品番 TSH330BK
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。
ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。
スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。

セット商品数54 差込角(mm)9.5 トラスコ品番405-7970 セット内容ソケットセット(6角ホルダー付) HS312(3S-08,3S-09,3S-10,3S-11,3S-12,3S-13,3S-14,3S-15,3S-16,3S-17,3S-18,3S-19)ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH310(3H-2.5,3H-03,3H-04,3H-05,3H-06,3H-07,3H-08,3H-10,3H-P2,3H-P3)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 306(150mm)ボールジョイント BJ30首振ラチェットめがねレンチ RMF-08、10、12、13、14、17、19モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100、150パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ロングボールポイントL BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX331BK 質量(kg)12.7 ケース色ブラック 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする