ツールセット TSH430

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(52点組) 注文コード 68772594 品番 TSH430
参考基準価格(税別)¥122,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース

セット商品数52 差込角(mm)12.7 トラスコ品番360-5736 セット内容ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)首振ラチェットめがねレンチ RMF-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-75100150パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-1002003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX331 質量(kg)15.1 ケース色レッド 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする