※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSS4331BK ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772646 TSS4331BK ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772646 TSS4331BK ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772646 TSS4331BK ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772646 TSS4331BK ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772646

ツールセット TSS4331

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(53点組) 注文コード 68772646 品番 TSS4331BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥99,380 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット商品数53 差込角(mm)12.7 トラスコ品番327-1447 セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hショートスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100、150パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX331BK 質量(kg)15 ケース色ブラック 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする