セット商品数54
差込角(mm)9.5
トラスコ品番355-4287
セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19ディープソケット 3S-10L、12L、14Lラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30スパナ DS-0810、1012、1113、1214、1417ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1719、2224モンキレンチ(目盛付) MW-250コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ビットラチェットセット BRビットラチェットセット BTPM6Sビットラチェットセット BT-P1、P2、P3ビットラチェットセット BT-M5.5、M6、M8ビットラチェットセット BTB6(6個用)ツールケース BX331
質量(kg)11.9
ケース色レッド
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240