ツールセット TSA3331

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(61点組) 注文コード 68772734 品番 TSA3331BK
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。
V形3段式メタルケース。

セット商品数61 差込角(mm)9.5 トラスコ品番327-1498 セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX331BK 質量(kg)13.5 ケース色ブラック 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする