ツールセット TSA4331

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(56点組) 注文コード 68772743 品番 TSA4331
参考基準価格(税別)¥108,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。

セット商品数56 差込角(mm)12.7 トラスコ品番325-6731 セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX331 質量(kg)13.9 ケース色レッド 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする