セット商品数56
差込角(mm)12.7
トラスコ品番327-1501
セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX331SV
質量(kg)13.9
ケース色シルバー
収納ケースBX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240