ツールセット 700SD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(53点組) 注文コード68772795 品番700SD
参考基準価格(税別)¥95,830 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。

セット商品数53 差込角(mm)12.7 トラスコ品番120-0933 セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430 質量(kg)13.4 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする