700AD ツールセット 700AD TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772822

700AD ツールセット 700AD TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772822
700AD ツールセット 700AD TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772822

ツールセット 700AD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(56点組)注文コード68772822品番700AD
参考基準価格(税別)¥100,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。

セット商品数56差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7126セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.7ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする