シチズン
シチズンの 時計
シチズンの 掛け時計
シチズンの 丸型掛け時計
シチズン スタンダード電波掛け時計
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68772849
品番
8MY569-006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
コチコチ音の気にならない連続秒針
材質
プラスチック
色
配色:茶色
質量(g)
830
タイプ
風防:ガラス
種類
掛け時計
表示方式
アナログ
寸法(Φ×mm)
Φ320×49
使用電池
アルカリ単三電池1本使用(別売)
電池寿命
約1年
電波時計
〇