ツールセット 700A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(39点組) 注文コード68772856 品番700A
参考基準価格(税別)¥76,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。

セット商品数39 差込角(mm)12.7 トラスコ品番120-0381 セット内容ソケット(6角) 4S-10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hボールジョイント BJ40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-1012、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-250ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110ステンレススクレーパー SSC-22ツールケース BX420 質量(kg)9.2 タイプ2段式メタルケース ケース色レッド/ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする