シチズン
シチズンの 時計
シチズンの 掛け時計
シチズンの 丸型掛け時計
シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68772858
品番
8FYA05-003
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
気になるお部屋の温度・湿度を表示します
材質
プラスチック
色
シロ
質量(g)
930
タイプ
風防:ガラス
種類
掛け時計
表示方式
アナログ
機能
コチコチ音の気にならない連続秒針
寸法(Φ×mm)
Φ300×51
使用電池
アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命
約1年
電波時計
〇