ツールセット TSA3120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(43点組) 注文コード68772865 品番TSA3120
参考基準価格(税別)¥78,430 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。

セット商品数43 差込角(mm)9.5 トラスコ品番810-9348 セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120 質量(kg)9.1 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする