コンビネーションツールセット(軽作業用) K20

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(33点組) 注文コード68772883 品番K20
参考基準価格(税別)¥59,030 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

軽作業向けセットです。
プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。

入組点数33 差込角(mm)12.7 トラスコ品番119-6847 セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A 質量(kg)8.2 ケース色シルバー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする