シチズン
シチズンの 時計
シチズンの 掛け時計
シチズンの 丸型掛け時計
シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68772885
品番
8FYA06-006
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
気になるお部屋の温度・湿度を表示します
材質
プラスチック
質量(kg)
1.3
色
茶
タイプ
風防:ガラス
種類
掛け時計
表示方式
アナログ
機能
コチコチ音の気にならない連続秒針
寸法(Φ×mm)
Φ350×56
使用電池
アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命
約1年
電波時計
〇