ソケットレンチセット 1850M

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(11点組) 注文コード68772908 品番1850M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,070 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。

セット商品数11 差込角(mm)6.35 トラスコ品番116-5178 セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、10、12、13ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、ドライバー形ハンドル(115) 質量(kg)0.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする