ソケットレンチセット 1800M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(19点組) 注文コード68772917 品番1800M
参考基準価格(税別)¥25,940 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。

セット商品数19 差込角(mm)6.35 トラスコ品番369-4496 セット内容ソケット内容ミリ:6角:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20) 質量(kg)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする