ミックスソケットレンチセット MX200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(26点組) 注文コード68772935 品番MX200
参考基準価格(税別)¥35,280 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。
スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。

セット商品数26 差込角(mm)6.35 トラスコ品番810-9138 セット内容ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206、207)、ユニバーサルジョイント(UJ-20)ソケット内容(mm):6角:5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、146角ディープ:7、8、10、12、13ヘキサゴン:3、4、5、6、8 質量(kg)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする