ソケットレンチセット 1560M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(17点組) 注文コード68772962 品番1560M
参考基準価格(税別)¥24,380 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数17 差込角(mm)9.5 トラスコ品番116-5496 セット内容ソケット内容(mm):6角:6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30) 質量(kg)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする