ソケットレンチセット 1570M

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(17点組) 注文コード68772987 品番1570M
参考基準価格(税別)¥25,320 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数17 差込角(mm)9.5 トラスコ品番116-5518 セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8 12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30) 質量(kg)2.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68772987
2019-11-15
用途:
機械や車両メンテ
製造業

とても、満足しております。さすがに高級ブランドで使い勝手もいいです。ただ、金額も一流です。

対象商品:
68772987
2018-10-02
用途:
制御盤取付用
萌星エンジニアリング株式会社 様

グッドデザイン賞を貰っているだけあって見た目もスッキリしていて恰好良いです。物がモノだけにケースからしてやはりチョット重いですが・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする