ソケットレンチセット (インチサイズ) 1500

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(21点組) 注文コード68773014 品番1500
参考基準価格(税別)¥39,660 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車、農業機械などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数21 差込角(mm)9.5 トラスコ品番116-5534 セット内容ソケット内容(インチ):6角:1/4、5/16、3/8 12角:7/16、1/2、17/32、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、スピーダー(204)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30) 質量(kg)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする