ソケットレンチセット 4130MP

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(17点組) 注文コード68773032 品番4130MP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。
持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。
重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。

セット商品数17 差込角(mm)12.7 トラスコ品番344-7693 セット内容ソケット内容(mm):12角:10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、スピンナハンドル(211)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40) 質量(kg)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする