G-TEXデニムウェダースーツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68773050 品番VC506LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

首もとまで防水のスーツタイプのデニムウェダー
水を通さず、湿気を放出する素材『G-TEX』加工を採用したデニム調生地のウェダースーツ
着脱を容易にするジッパーは防水・強度・耐久性に優れたTIZIP Super Seal(ティー・ジップ スーパーシール)を採用
また雨天などにも対応できるように取り外し可能なフード付
開口部分が大きく開くジッパーは、着やすく脱ぎやすい設計
フェルトソールは二層式で疲れにくく、コケのついたゴロタ石や河川に対応
付属のインナーソールを4枚組み合わせることにより、サイズの微調整も可能
フローターや水面に立ち込んでの釣りに最適
更なるポイントの可能性が広がります

用途釣り・漁具・農業 インディゴブルー サイズLL サイズ(cm)27.5〜28(ソールなし)、27〜27.5(ソール1枚)、26.5〜27(ソール2枚) 身長(cm)175〜180 股下(cm)83 材質(ソール)フェルト ウエスト(cm)76〜92
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする