ソケットレンチセット 800M

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(13点組) 注文コード68773057 品番800M
参考基準価格(税別)¥22,140 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数13 差込角(mm)12.7 トラスコ品番116-5747 セット内容ソケット内容ミリ:12角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm) 質量(kg)2.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68773057
2020-11-22
用途:
機械メンテナンスy
製造業

ラチェットの大きさが程良く、扱いやすくて非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする