曜日別特売
PX5664M ウェダースーツ(PX5664) PROX(プロックス) 68773059

PX5664M ウェダースーツ(PX5664) PROX(プロックス) 68773059
PX5664M ウェダースーツ(PX5664) PROX(プロックス) 68773059
PX5664M ウェダースーツ(PX5664) PROX(プロックス) 68773059
PX5664M ウェダースーツ(PX5664) PROX(プロックス) 68773059

ウェダースーツ(PX5664)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズM注文コード68773059品番PX5664M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

首元までが防水の透湿ウェダー
水面に立ち込んでの釣りにも対応するスーツタイプの防水透湿ウェダー
防水性能の高く、防護服やドライスーツにも採用されるドイツ製のTIZIP(ティージップ)を採用
ジッパーを上げた首元までが防水
開口部が大きく着脱も容易
生地は防水透湿素材で衣服内を快適に保ちます
ショートブーツに2層式のフェルトソールを装着しており疲れにくく、河川などにも対応
付属のインナーソールを2枚組み合わせることによりサイズの微調整が可能
スナップホックで簡単に着脱できるフードも付属され、雨天時などにも対応可能
更なるポイントの可能性を広げる高機能ウェダー

用途
釣り・漁具・農業
ブラックサイズMサイズ(cm)25.5~26(ソールなし)、25~25.5(ソール1枚)、24.5~25(ソール2枚)身長(cm)165~170股下(cm)78材質(ソール)フェルトウエスト(cm)72~88
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする